950SPKL ヘックスキー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21467303 品番 22612
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

対辺寸法(mm)6 トラスコ品番765-9211 全長(mm)178.4 質量(g)62 首下長(mm)38.8 サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21467303
2020-09-08
用途:
自転車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品的には大満足です。
しっかり「キマリ」感は最高です。
オススメ。

対象商品:
21467285
2018-01-13
用途:
二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

一本だけ紛失してしまったので、即日に発送して頂き助かりました!

対象商品:
21467242
2019-05-14
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

クラッチワイヤーを自作し、レバー側タイコ部分のワイヤーを固定するのにイモビスを使用しこのイモビスを締めるのに使用しました。
1.5mmと細いヘックスキーですが柄の部分が3mmも有り、しなることも無く結構なトルクで締めることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
21467276
2018-08-20
用途:
機械の整備作業時
カタヤマシン 様 (サービス業)

Wera独自のHex-Plusが気になりセットを購入しましたが、使用3か月で普通に使用していてHex-Plus部が折れました。KTCのハイグレードの方がいいです、折れたことはないですし・・・と言いつつ折れた分だけ今回購入しました。ご参考になさって下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする