Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの トルクスレンチ
Weraの トルクスレンチL型
967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21467364
品番
024352
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
刃先
T10
トラスコ品番
765-9261
全長(mm)
85
材質/仕上
特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
質量(g)
6
首下長(mm)
20
注意
※サイズ8、9の短尺側はいじり止め仕様ではありません。
※サイズ8、9、10の長尺側はボールポイントトルクス(R)仕様ではありません。