※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDA2L-E17 C6/PS35 LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機 21467418 LDA2L-E17 C6/PS35 LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機 21467418 LDA2L-E17 C6/PS35 LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機 21467418

LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21467418 品番LDA2L-E17 C6/PS35
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金

消費電力(W)1.8 全光束(Lm)252 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.0 入力電流(A)0.030 全長(mm)67 質量(g)約14 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状クリプトン球25形 電球の種類LED
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
自作の照明スタンド製作に使用しています。
サービス業

自作の照明スタンドに使用していますが、LEDなのに温かい電球色で気に入っています。

2025-05-21
用途:
夜用ライト
その他業種

フィラメントの優しい光!求めてるものそのまま。何も不満がないです!

2025-02-07
用途:
電球交換
製造業

玄関灯をGX10q口金→E17口金への変換アダプターを使用し
この商品を取り付けてみました。
バイパス工事しなくても無事点灯 大丈夫でした。
13W(750lm)から1.7W(261lm)なのに以前の物より明るかったです!
寿命も600Hから20000Hに? これはこれからですね。

2025-01-28
用途:
自作の照明スタンド製作
サービス業

自作のベッドライト製作に使用しました。消費電力が少なく、電球色の柔らかい色合いで満足しています。

対象商品:
21467418
2023-10-10
用途:
廊下、階段の夜間灯
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

明るさの割に少ない電気消費でコスパ抜群、数年前のLED電球とは比べ物にならないほどの安価になり使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする