LEDミニボール球 E17 フィラメント

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21467470 品番 LDA2N-E17 C6/LBG5
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金

口金E17 光色昼白色 消費電力(W)2.0 定格電圧(V)100 電球形状ミニボール球 質量(g)18 外径×全長(mm)51×80 全光束(Lm)299 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)149.5 入力電流(A)0.032
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21467454
2024-08-28
用途:
自作の照明スタンド製作
サービス業

電球色は暖かな色合いの光で思った通りの照明スタンドが作れました。消費電力は1.9Wで省エネでも、明るさは十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする