LEDミニボール球 E17 フィラメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21467488 品番 LDA3N-E17 C6/LBG5
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金

質量(g)18 消費電力(W)3.4 定格電圧(V)100 口金E17 外径×全長(mm)51×80 全光束(Lm)492 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ミニボール球 エネルギー消費効率(Lm/W)144.7 入力電流(A)0.058 光色昼白色
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする