曜日別特売
LDA5L-G AG96 LED電球 E26 全方向 オーム電機 21467540

LDA5L-G AG96 LED電球 E26 全方向 オーム電機 21467540
LDA5L-G AG96 LED電球 E26 全方向 オーム電機 21467540

LED電球 E26 全方向

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21467540品番LDA5L-G AG96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥298

一般電球40W相当の明るさ
光が広がる全方向約270°
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金はE26

質量(g)40消費電力(W)4.8定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)60×107全光束(Lm)553定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球エネルギー消費効率(Lm/W)115.2入力電流(A)0.08光色電球色電球の種類LED
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21467540LDA5L-G AG9631082164LDA5L-G AG6LDA5L-G AG96 LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機 31082164LED電球 E26 全方向タイプオーム電機1個
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする