オーム電機
LED電球 E26 全方向
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21467549
品番
LDA5D-G AG96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥298
一般電球40W相当の明るさ
光が広がる全方向約270°
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金はE26
質量(g)
40
消費電力(W)
4.8
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
60×107
全光束(Lm)
570
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
電球形状
一般球
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.7
入力電流(A)
0.08
光色
昼光色
電球の種類
LED
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21467549
LDA5D-G AG96
31082189
LDA5D-G AG6
LED電球 E26 全方向タイプ
オーム電機
1個
¥
559
税込
¥
615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です