TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
OCT-100 No.1(N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21467757
品番
0412110000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。
容量(mL)
110
トラスコ品番
772-5892
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
52
色
透明
高さ(mm)
111
質量(g)
16.2
奥行(mm)
38