TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
BHL-1000 No.1(N) 3-4番型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21467775
品番
0506300000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)
1083
トラスコ品番
772-5914
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
83
色
透明
高さ(mm)
248
質量(g)
83
奥行(mm)
83
注意
キャップは付属しておりません。(適合キャップは注文コード:21479018)