TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
BHL-2000KNo.1(N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21467784
品番
0507210000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)
2220
トラスコ品番
772-5922
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
104
色
透明
高さ(mm)
309
質量(g)
142
奥行(mm)
104