1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 21468247 品番 1000-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

トルク管理、ネジ用焼付防止。

使用温度範囲(℃)-30〜650 用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。 トラスコ品番762-7874 容量(mL)100 主成分金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

カップリング等の焼き嵌め・取付ボルト・ナット等に使用しています。値段・使用感供、概ね満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02444705
2021-05-01
用途:
各ボルトの防錆やカジリ防止
製造業

主に高トルクで締め込むホイールナットや熱害のあるキャリパーボルト等に使用しています。吹き付けてカラッとして砂利等の噛み込みはしない。グリースの様に滑りすぎてオーバートルクになることもなく。かなり気に入ってます

4人が参考にしています
対象商品:
02444705
2021-06-18
用途:
主に車用、ネジなどに。
その他業種

古い車のエンジン内、シリンダーヘッドに
オイル注入口から、使ってます。
タペット音、エンジン音が静かになります。
吹き上がりも心なしか良くなったかなとも感じました。
ドライタイプがつかいよいですね。
小型エンジンには、おすすめかもしれません。

3人が参考にしています
対象商品:
02444705
2021-06-24
用途:
車のホイール着脱時のボルトandナット
その他業種

塗布することで固着がなく着脱でき便利です。リピート買いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02444705
2021-01-26
用途:
スレッドコンパウンドの代替え
エクセルフィルム株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スレッドコンパウンドより安くデュポンも噛んでいるので物は良さそうです。
長期使用での結果が楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
21468247
2021-02-19
用途:
ボルトの焼き付け防止で、ボルトに吹き掛けている
建設業・工事業

スプレー式の為、液だれ無く、手軽に使えて便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
02444705
2019-12-03
用途:
コレを探していた!
自動車・二輪車・自転車関連業

主な主要用途はホイール脱着時のハブボルトへの塗布。
今まではワコーズのステッドコンパウンドを使っていましたが。
コストが高い上に専用用途ではないので・・・。
潤滑過多によるオーバートルクも防げます。
錆も防げますしね。
お客様のハブボルトには必ず塗布してあげてます。

4人が参考にしています
対象商品:
02444705
2019-05-20
用途:
タイヤ交換時に使用

車のホイールナットに使用しています。
特に頻繁に脱着をする場合や、古い車両の場合には必ず使用しています。
ボルト、ナットともに摩耗が気になってきますが、私的には当商品を使用していると摩耗が少ないように感じます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする