曜日別特売
101050-9TH スパイラルステップドリル RUKO 21468414

101050-9TH スパイラルステップドリル RUKO 21468414
101050-9TH スパイラルステップドリル RUKO 21468414

スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12シャンク径(Φmm)6.35注文コード21468414品番101050-9TH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12段数9段幅(mm)4全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番765-9601材質ハイス質量(g)23表面処理チタンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする