※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
2枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
5、8.8、11.8、15.3、19、24.5、28
シャンク径(Φmm)
10
材質
ハイス
注文コード
21468834
品番
101058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴あけ寸法・シャンク径・材質
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
5、8.8、11.8、15.3、19、24.5、28
段数
7
段幅(mm)
4
全長(mm)
69
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
765-9865
材質
ハイス
質量(g)
86
被削材
鉄板(強度900N/mm
2
以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチック(4mmまで)
表面処理
ノンコーティング