ソフィ ボディフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18枚) 注文コード 21469116 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

肌にやさしく、動いてもヨレずにモレ安心●まん中フィットゾーンが動いてもヨレずにスキマをつくらないから、モレ安心。●「吸収ホール」搭載で、吸収スピードUP※。経血をサラッと吸収するから肌にやさしい。●「バックフィット吸収体」搭載。おしりまでフィットする吸収体で安心。●装着時にもカサカサ音がしない「やわらかラップ」採用。<以下注釈>※メーカー従来品比。医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 タイプ夜用 枚数18 長さ(cm)29 香り無香 医薬品医療機器等法医薬部外品 羽有無羽つき
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする