アクロン フローラルブーケの香り 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(850mL) 注文コード 21469974 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

新たな柔軟成分配合!すすぎ1回OKだから、もっとダメージ防げる。洗っても洗っても新品感続く※、柔軟成分入りおしゃれ着用洗剤。キレイ修復洗浄で、伸びヨレを整え汚れもスッキリ。カタチ(型くずれ・縮み)だけでなく、毛玉・シワ・色あせ・テカリも防ぐ。心華やぐフローラルブーケの香り。※20回洗濯時、伸びヨレが元に戻ること。縮み・色あせ・毛玉など既にできたダメージを元に戻すことはできません。

形状液体 シリーズアクロン 液性中性 香りフローラルブーケの香り 商品タイプつめかえ大型 適合用途おしゃれ着用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21469974
2026-02-16
用途:
洗濯
医療・福祉・介護関連業

普段から使い慣れているのでこれしか無い!という感じです。香りと効果が好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする