タカミヤ
タカミヤの 仮設機材
タカミヤの 単管クランプ
タカミヤの 固定クランプ
TOP角クランプ60角×Φ48.6
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21470182
品番
10250290
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
トラスコ品番
761-1200
質量(g)
870
タイプ
自在タイプ
材質
スチール
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・60角