506210 0000 『ハツリ小僧』エアーチッパー 大塚刷毛製造 21470286

『ハツリ小僧』エアーチッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21470286品番506210 0000
参考基準価格(税別)¥105,730販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ビル補修・解体工事に最適!
小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。
軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。
小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。
チスの脱着はワンタッチ式で簡単。

用途
カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などに
セット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個質量(g)800タイプエアー式コーキングチッパーセット長さ(m)177打撃数(min-1[回/分])5500空気消費量(L/min)230RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業の際は3馬力以上のコンプレッサーでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする