大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 攪拌
マルテーマザール 90
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21470444
品番
507101 0090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途
電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様
電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式
#90
全長(mm)
870
質量(kg)
3.3
電源(V)
単相100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
850
定格消費電力(W)
610
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根径(Φmm)
100