大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 攪拌
マルテー マザール90A用アダプター 12Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21470496
品番
507104 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
本体とシャフトの取付アダプター。
用途
マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト用
適合機種
ADR-65-01
型式
3/8-24UNF
全長(mm)
65
質量(g)
135
穴径(Φmm)
12
適合シャフト径(Φmm)
マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
太さ(mm)
22