大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 攪拌
マルテーラッカーマザール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21470514
品番
507105 0000
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途
エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。
付属品
ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ
仕様
エアー式/手持ち式
全長(mm)
650
質量(kg)
1.42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
羽根(Φmm)
100
使用空気圧力(MPa)
0.6
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2