507118 0000 マルテーウルトラボールマザール 大塚刷毛製造 21470593

507118 0000 マルテーウルトラボールマザール 大塚刷毛製造 21470593
507118 0000 マルテーウルトラボールマザール 大塚刷毛製造 21470593

マルテーウルトラボールマザール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21470593品番507118 0000
参考基準価格(税別)¥80,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。

用途
手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト型式ADR-65質量(kg)2.13回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)564素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする