マルテーウルトラボールMA-P(固定式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21470618 品番507118 0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。

出力(W)
45
トルク0.45N.m
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。 仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト 型式MA-P 回転数(min-1[r.p.m])1000 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.49 本機シャフト系(mm)12 先端ボール径(mm)64 シャフト長さ(mm)324 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする