プチブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21470654 品番103229100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

サッシ、下駄箱などのホコリ掃きに便利です。
こびりついて汚れを取るヘラ付ブラシです。

長さ(mm)210 用途細かい砂ボコリのお掃除に トラスコ品番762-5316 材質穂:ヒタムファイバー、ヘッド:ポリエチレン(PE) 幅(mm)90 質量(g)63 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
フライスの切削屑の掃除
株式会社タケダ 様

コンパクトな大きさでとても使いやすいです。
値段も手ごろなので、ずっと使っています。

2022-11-19
用途:
橋梁点検時。
その他業種

支承部のホコリや砂を掃除するのに最適です。
調書に良い写真が撮影できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする