大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 攪拌
ウルトラボール MA-P固定式本体のみ(2903481)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21470688
品番
507118 0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ウルトラボールマザール固定式(本体のみ)
用途
撹拌機本体
質量(kg)
2.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
使用圧力(MPa)
0.49
空気消費量(L/min)
180
適合シャフト
マルテーウルトラボール L=560一体型・L=320一体型
注意
※シャフトは別売です