大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 攪拌
ウルトラボール用アダプター12Φ L型レンチツキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21470706
品番
507118 0007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ウルトラボールマザール用 シャフト・本体取付用アダプター(L型レンチ付)
用途
シャフト・本体取付用アダプター。ジョイント。マルテーウルトラボール用
全長(mm)
42
質量(kg)
123
穴径(Φmm)
12
太さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
マルテーウルトラボール L=560一体型・L=320一体型