マルテーウルトラボール L=320 一体型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21470733 品番507118 0300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。
●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。

用途ウルトラボールマザール用 型式L-320 全長(mm)318 質量(kg)1.017 シャフト径(Φmm)12 寸法・サイズ(mm)ボール64×63 素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ジョイントは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする