大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 攪拌
マルテーウルトラボール L=560 一体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21470742
品番
507118 0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
型式
L-560
質量(kg)
1.237
シャフト径(Φmm)
12
寸法・サイズ(mm)
ボール 64×63
素材
ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応