ソフィはだおもい極うすスリム まとめ買いパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(42枚) 注文コード 21470760 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

生理中の敏感肌TMにやさしい、はだおもい極うすスリム●「はだおもいシート」が、経血を表面に残さずしっかり吸収。だから、肌のサラサラ感が続き、肌にやさしい。●極上のやわらかな肌ざわり。●製品の裏側には、ナチュラルフラワーデザインを採用。●軽い日にぴったりの17.6cmなので、つけていないような軽やかなつけ心地で過ごせる。<以下注釈>医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 タイプ多い昼〜ふつうの日用 枚数42 長さ(cm)21 香り無香 医薬品医療機器等法医薬部外品 羽有無羽なし
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする