ソフィはだおもい 夜用 まとめ買いパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16枚) 注文コード21470769 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

生理中の敏感肌TMにやさしい、はだおもい●従来品より、表面の経血のこりを35%カット※。べたつきを抑えてくれるから、長時間取り替えられないときでも、肌のさらさら感がつづく。●従来品よりシートのふんわり感を150%にアップ※で、ふんわりやさしい肌ざわり。肌こすれも抑え、快適なつけ心地がつづく。●多い日の夜もやさしくおしりを包み込み、モレを防ぐ。●多い日の夜でも安心の30cm。●製品の裏側には、ナチュラルフラワーデザインを採用。<以下注釈>※メーカー従来品比。医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 タイプ多い夜用 枚数16 長さ(cm)29 香り無香 医薬品医療機器等法医薬部外品 羽有無羽つき
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする