ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
T-スロットナット(T型生材料)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21470846
品番
10-TN
参考基準価格(税別)
¥693
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。
使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途
ボルト固定用ナット
トラスコ品番
758-4059
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
高さ(mm)
12.7
質量(g)
26
T溝幅(mm)
10