※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カビキラー

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(650g) 注文コード 21470979 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。

商品タイプ付替用 用途浴室内のカビ汚れ 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤 使用方法カビ汚れから約15cm離して直接スプレーする。数分後、水で充分洗い流す。 シリーズカビキラー 容量(g)650 液性アルカリ性 本体サイズ(mm)107(W)×165(H)×89(D) 使用場所浴室
注意
※液が目に入らないように注意。※必ず単独で使用。※酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニア等と混ざると有毒なガスが発生して危険。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32597512
2024-12-12
用途:
主に風呂場の壁、排水溝等のカビ除去に使用します。
不動産業

沢山入っているのでお買い得です。
強いて言えばカビ除去がもう少し強力でも良いんじゃないかと思います。

対象商品:
21470979
2025-09-27
用途:
美装
平野美装 様 (建設業・工事業)

探していた商品だったのでよかったです。とても良い商品だったのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
07098612
2024-11-05
用途:
年末大掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

送料無料にするため合わせて購入しました。性能は言わずと知れた物なので安心です。

対象商品:
32597512
2024-07-07
用途:
密林と極端に差はない
株式会社川田商会 協栄自工 様

ジャングルと極端な値段の差が無いので、何かのついでにモノタロウさんから購入しています。
色々使ってみて、やっぱりカビキラーが一番落ちると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07098612
2023-08-28
用途:
風呂の掃除が楽です、手間いらず

浴室内のタイルのカビ部に風呂上りに吹き付けて翌日に水道水いで流すだけです、日にちが経ってカビが目立ったら同じ様にする事でストレスなくカビ取り掃除が出来ます、

1人が参考にしています
対象商品:
21470979
2023-12-14
用途:
清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

送料を無料にするために購入しましたが、安くて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07098612
2023-03-31
用途:
清掃時
株式会社アクト・ツーワン 様 (サービス業)

これは、強力!しつこいカビも一発です。漂白効果も抜群。

1人が参考にしています
対象商品:
32597503
2022-11-09
用途:
掃除
その他業種

家中どこのカビにもよく効くように思います。大容量ですが、容量が多いと結果的に容器ゴミも減るので、エコにも良い。道具や消耗品のついでに買えるので取り扱い助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする