※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GRIP-ON TOOLS S.A
GRIP-ON TOOLS S.Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GRIP-ON TOOLS S.Aの プライヤ
GRIP-ON TOOLS S.Aの グリッププライヤ
ストレートグリッププライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大口開き(mm)
42
注文コード
21471056
品番
112-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大口開き
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
42
全長(mm)
190
トラスコ品番
760-7032
材質
鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(g)
390