ジラコヘラ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21471284 品番 12109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
建築用および車両用に適してます。
使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。

材質ポリアセタール 全長(mm)195 刃幅(mm)125 用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。 トラスコ品番756-3451 幅(mm)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
汚れおとし
自動車・二輪車・自転車関連業

家の中のいろいろな汚れ落としに使用しています。
柔らかいので傷がつきにくく重宝しています。

対象商品:
21471232
2022-02-28
用途:
ノリ塗り用
プラスフリー 様 (卸売・小売業)

こちらの商品は硬さがちょうどよくって革のりを塗るときとってもきれいに塗れます。

1人が参考にしています
対象商品:
21471248
2020-08-27
用途:
塗装、補修作業時、
サービス業

大きさも重さもちょうど良いので作業時にストレスなく使用できます

対象商品:
21471232
2020-04-30
用途:
レザークラフト
その他業種

革と革の接着には必須アイテム。複数の幅のヘラがあるので場所によって使い分けられる。なにより値段が安い。メーカーの良心が感じられる。

対象商品:
21471257
2020-04-14
用途:
レザークラフト
サービス業

レザークラフトの革を貼り付けるノリを塗る用と、トコの処理をする薬剤を塗る用と2サイズ購入しました。
かなり使いやすいですし、ノリも乾けば手で拭えるのでとても便利です。

対象商品:
21471232
2019-10-01
用途:
漆を混ぜる時に使用

他のヘラを使用してないので、他との比較はできませんが、ねっとりとした漆をよく混ぜる必要があります。最後に全て拭きとらなければならないので、ちょうどいい角度、薄さだと思っています。

対象商品:
21471248
2019-05-15
用途:
レザークラフト
サービス業

小さい接着面に使用してます。大きいヘラが入らない所もあるので便利です。

対象商品:
21471248
2017-12-07
用途:
塗装前のパテ埋め
建設業・工事業

ちょうど良いサイズと、適度など しなり で値段も安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする