TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21471302
品番
1216010092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
高粘度の吐出が可能なボトルです。
容量(mL)
815
トラスコ品番
772-5957
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
110
色
透明
高さ(mm)
110
質量(g)
63.8
奥行(mm)
110