井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の のりヘラ
のりヘラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21471345
品番
12302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
クロス壁やふすま・コルクタイルなどの接着作業に最適です。
刃幅(mm)
125
全長(mm)
200
用途
各種接着剤塗布作業に
トラスコ品番
756-3477
材質
ポリプロピレン
質量(g)
28
刃厚(mm)
0.6
アズワン品番
65-2358-23