LESSMANN
木柄真鍮ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21471372
品番
126411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
銅・真鍮など傷つきやすい物の研磨
材質(毛)
真鍮
全長(mm)
225
植付(mm)
110
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
752-1138
幅(mm)
20
質量(g)
58
線径(Φmm)
0.15
行数
4
材質(ハンドル)
ブナ材