※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-スロットナット(T型生材料)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21471415 品番 12-TN
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。
使用にあわせタップ加工してご利用ください。

用途ボルト固定用ナット トラスコ品番758-4067 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 高さ(mm)12.7 質量(g)32 T溝幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする