太陽工業
太陽工業の フレコンバック、モッコ
太陽工業の フレコンバック
太陽工業の フレコンバック丸型
タイコンCBタイプ(規格袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21471424
品番
13-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
土木建築用として最適です。
高さ(mm)
1060
材質
PP
仕様
ラミネートなし
トラスコ品番
461-8416
質量(kg)
2.2
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
外径(Φmm)
Φ1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※防水ではありません。