※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の フレコンバック、モッコ
太陽工業の フレコンバック
太陽工業の フレコンバック丸型
タイコン CBタイプ(規格袋ラミ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21471433
品番
13-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高さ(mm)
1060
材質
PP
仕様
ラミネートあり
トラスコ品番
461-8424
質量(kg)
2.4
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
外径(Φmm)
Φ1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
注意
※ご使用は2回限りとなります。
※防水ではありません。
※他に吊り方式、充填制限質量によって3タイプラインナップがあります。