※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 空圧工具アクセサリー
日本ニューマチック工業の はくり工具(空圧工具付属品)
ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21471957
品番
15410150
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
753-2865
適合機種
CB-20A
全長(mm)
600
質量(kg)
3
シャンク長(mm)
87
シャンクサイズ(mm)
Φ30