SAFETY カーブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21472237 品番1653801A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きく、顔に沿ってカーブしたレンズはフィット感もよく、快適に目を保護します。

形状2眼型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド 用途飛来物等からの眼の保護に トラスコ品番772-4888 質量(g)27 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21472246
2016-10-10
用途:
コンピュータプログラミング、ゴルフ、外出
Nakagawa.corporation 様 (サービス業)

紫外線CUT99.99% 一万分の一です。購入3個目です。耳のところのゴムが取り外しできるのですが、外れてなくなりますのでボンドで止めてます。

対象商品:
21472237
2016-09-28
用途:
コンピュータプログラミング、通勤
Nakagawa.corporation 様 (サービス業)

紫外線を恐れて外出を控えてましたが、デザインが普通なので、休日にもかけてます。外出して遠くに眼をこらして一日すごすと、目のピントが向上しますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする