フラット型テンポラリー 20メッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)250 呼び径(B)10 注文コード21472300 品番10T-3-04【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥119,0003,598
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 寸法t(mm)12 呼び径(A)250 呼び径(B)10 接続10K 材質SUS304 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする