SAFETY ブーム

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21472316 品番 1654202A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。
肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。
ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。

形状2眼型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド 用途飛来物等からの眼の保護に トラスコ品番772-4969 質量(g)36 規格ANSI規格品(Z87.1)(1654201JPはJIS規格品) レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番2-9537-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21472316
2025-07-12
用途:
丸ノコ使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

bolleのゴーグル使用していますが、このシリーズはゴーグルを入れる、布は付属しません。

対象商品:
21472325
2022-10-03
用途:
塗装・木材カット
リフォームJ 様 (建設業・工事業)

顔にピッタリフィットするので安心感があります。スモークも入っているので日中晴れの日の作業がしやすいです。

対象商品:
21472307
2022-07-04
用途:
粉塵対策
サービス業

デザインもいいし、価格も安い。
花粉対策にも効果的ですよ

対象商品:
21472307
2020-06-04
用途:
木工用
サービス業

顔にフィットしていい感じです。ガスケットのスポンジがもう少し
顔に密着すればいいと思います

対象商品:
21472307
2020-05-02
用途:
研磨作業、農薬散布時
卸売・小売業

顔にしっかりフィットして、粉塵などから目を守ってくれます。
軽くて、つけ心地も良いです。

対象商品:
21472307
2019-06-07
用途:
粉塵が多い、倉庫内作業
運輸・通信業

掛け心地がよく、重さも気にならないので長時間つけていても
ストレスにならない。
また、内側のゴムパットが顔にフィットして、顔の隙間からの異物の進入が防げるのがよい。

対象商品:
21472316
2022-03-16
用途:
バイクに乗る時に使いたかった・・・

顔にフィットしない。
小顔専用なのかもね。
私の顔がデカいだけか・・・(´-`)

2019-09-30
用途:
コンクリート打設、斫り等

フィット感は良かったが傷付き易く直ぐ見にくくなる。使い捨てにするには高価。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする