曜日別特売
ZKC6-60【ワケあり】 Z金具 大石製作所 21472397

 

ZKC6-60【ワケあり】 Z金具 大石製作所 21472397
ZKC6-60【ワケあり】 Z金具 大石製作所 21472397

Z金具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード21472397品番ZKC6-60【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)アウトレット
¥3,8901,690

アジャスターフックに掛けて固定してください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)種別Z金具特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様アンカーΦ14×20長穴-1穴材質鉄焼付け塗装寸法(mm)6t×内寸高さ60×間口24
注意
※基本は四隅を固定してください。但し、軽量物の場合は対角でも可能です。
※設備上面で、Z金具が中心を向くように配置してください。
※コンクリート床の場合、アンカーボルトを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする