※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-スロットナット(T型生材料)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21472422 品番 16-TN
参考基準価格(税別)¥1,065 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。
使用にあわせタップ加工してご利用ください。

用途ボルト固定用ナット トラスコ品番758-4083 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 高さ(mm)15.8 質量(g)73 T溝幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする