日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 空圧工具アクセサリー
日本ニューマチック工業の はくり工具(空圧工具付属品)
チゼル NF-00 0用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
注文コード
21472517
品番
17300601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,070
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
110
全長(mm)
150
用途
溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
仕様
NF-00、NF-0用チゼル
トラスコ品番
753-2962