17300676 チゼル NNK-250~1500用 日本ニューマチック工業 21472578

 

17300676 チゼル NNK-250~1500用 日本ニューマチック工業 21472578
17300676 チゼル NNK-250~1500用 日本ニューマチック工業 21472578

チゼル NNK-250~1500用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
トラスコ品番753-3021
内容量1本注文コード21472578品番17300676
参考基準価格(税別)¥8,710販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様NNK-250、500、750、1000、1500トラスコ品番753-3021適合機種NNK-250、500、750、1000、1500全長(mm)300質量(g)400刃幅(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472946
2017-06-02
用途: 壁面汚泥ハツリ
建設業・工事業

横向き、上向きハツリは、問題無く効率良くハツリが出来ます。
ただし下向きで対象物に厚みがあり、突き刺さる状態でハツリつずけると
歯の固定リングが緩みジゼルが抜けます。ジゼルが抜けてハツリが止まるので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする