17300689 チゼル NNK-250〜1500用 日本ニューマチック工業 21472587 17300689 チゼル NNK-250〜1500用 日本ニューマチック工業 21472587

チゼル NNK-250〜1500用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21472587 品番 17300689
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様NNK-250、500、750、1000、1500 トラスコ品番753-3039 適合機種NNK-250、500、750、1000、1500 全長(mm)300 質量(g)450 刃幅(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21472946
2017-06-02
用途:
壁面汚泥ハツリ
建設業・工事業

横向き、上向きハツリは、問題無く効率良くハツリが出来ます。
ただし下向きで対象物に厚みがあり、突き刺さる状態でハツリつずけると
歯の固定リングが緩みジゼルが抜けます。ジゼルが抜けてハツリが止まるので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする