日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 空圧工具アクセサリー
日本ニューマチック工業の はくり工具(空圧工具付属品)
ワイドチゼル チゼルスプリング付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21472614
品番
17300822
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
753-3063
適合機種
AA-0SPH、AA-00SPH
全長(mm)
215
質量(g)
400
刃幅(mm)
40
シャンク形状
角込