CDPXWL16-200-F79S その他(CDPXWL16-2~) SMC 21472683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDPXWL16-2~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21472683品番CDPXWL16-200-F79S
参考基準価格(税別)¥72,930販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドストローク(mm)200取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする